829062 Werkstattfeile DIN7261 F 150mm H3 Rund 2K-Griff
ZWEI-KOMPONENTEN-RUNDFEILE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:6829031
Roebuck:829062
Rubix:3240575
EAN:3660338048074

Dokumente
Produktdetails : 829062 Werkstattfeile DIN7261 F 150mm H3 Rund 2K-Griff
Norm: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002
Kreuzhieb.
Griff mit Schutzbeschichtung.
Kreuzhieb.
Griff mit Schutzbeschichtung.
Rundfeile Double-Cut Griff aus Bi-Material Länge 150 mm
Technische Informationen
Attribute
| Form | rund |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Griff | mit |
| Schnitttyp | sanft |
| Querschnitt | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std