9315450007 Kurzbohrfutter DIN69893A R/L HSK-A63 IK 2,5-16mm
Präz.-Bohrf.
Siehe technische InformationenReferenzen
WTE Präzisionstechnik:30336018
Rubix:1036122
Hersteller:30336018

Produktdetails : 9315450007 Kurzbohrfutter DIN69893A R/L HSK-A63 IK 2,5-16mm
Präzisions-Bohrfutter DIN69893A Innenkühlung 2,5-16 HSK-A 63 WTE
CNC-Präzisisionsbohrfutter für Rechts- und Linkslauf, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, mit zentraler Kühlmittelzufuhr Ausführung: Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile, mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Modulare Bauweise. Mit der Spannung (über Sechskantschlüssel) lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichen Bohrfuttern wesentlich erhöhen. Gleichzeitig wird damit das Futter gegen Lösen bei Linkslauf oder bei schnellem Abbremsen von höheren Drehzahlen gesichert. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft. Lieferumfang: CNC-Präzisions-Bohrfutter mit Sechskantschlüssel inklusive Dichtscheibe für Kühlkanalbohrer Ø 3-6 mm.
CNC-Präzisisionsbohrfutter für Rechts- und Linkslauf, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, mit zentraler Kühlmittelzufuhr Ausführung: Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile, mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Modulare Bauweise. Mit der Spannung (über Sechskantschlüssel) lässt sich die Spannkraft gegenüber herkömmlichen Bohrfuttern wesentlich erhöhen. Gleichzeitig wird damit das Futter gegen Lösen bei Linkslauf oder bei schnellem Abbremsen von höheren Drehzahlen gesichert. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft. Lieferumfang: CNC-Präzisions-Bohrfutter mit Sechskantschlüssel inklusive Dichtscheibe für Kühlkanalbohrer Ø 3-6 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | präzisions-bohrfutter |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
387,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
461,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
