Referenzen
Albrecht Präzision:800 116Z 240 0
Rubix:1708598
Hersteller:800 116Z 240 0

Produktdetails : 9311750007 Kurzbohrfutter AKL DIN69871 1-16mm SK40
Kurzbohrfutter AKL DIN69871 1-16mm SK40 ALBRECHT
CNC-Präzisions-Kurzbohrfutter für Rechts- und Linkslauf Ausführung: Starr ausgeführte Führungselemente, gehärtete und geschliffene Verschleißteile garantieren hohe Rundlaufgenauigkeit und lange Lebensdauer. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Anwendung: Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Einsetzbar in Bearbeitungszentren, Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen. Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel. Hinweis: Bei spezieller Wuchtung höhere Drehzahlen möglich. ULTRA-Ausführung (Rundlaufgenauigkeit <= 0,015 mm) auf Anfrage lieferbar.
CNC-Präzisions-Kurzbohrfutter für Rechts- und Linkslauf Ausführung: Starr ausgeführte Führungselemente, gehärtete und geschliffene Verschleißteile garantieren hohe Rundlaufgenauigkeit und lange Lebensdauer. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Anwendung: Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Einsetzbar in Bearbeitungszentren, Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen. Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel. Hinweis: Bei spezieller Wuchtung höhere Drehzahlen möglich. ULTRA-Ausführung (Rundlaufgenauigkeit <= 0,015 mm) auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kurzbohrfutter |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
286,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
341,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std