Referenzen
Format:36850035, 9336850035
Rubix:1557705
Hersteller:4317784131247
EAN:4317784131247

Produktdetails : 9336850035 Anzugsbolzen JISB6339 BT40 45 Grad
Anzugsbolzen JISB6339 BT40 45Grad FORMAT
Anzugbolzen,ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), ohne Bohrung Ausführung: Im Einsatz gehärtet, mit einer Härte von 58 ± 2 HRC, Einhärttiefe 0,5-0,8. Das Gewinde ist weich gerollt nach DIN, parallel geschliffen und brüniert. Anwendung: Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft ISO 7388-1 (DIN 69871) und ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) in Bearbeitungszentren und in NC-Maschinen.
Anzugbolzen,ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), ohne Bohrung Ausführung: Im Einsatz gehärtet, mit einer Härte von 58 ± 2 HRC, Einhärttiefe 0,5-0,8. Das Gewinde ist weich gerollt nach DIN, parallel geschliffen und brüniert. Anwendung: Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft ISO 7388-1 (DIN 69871) und ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) in Bearbeitungszentren und in NC-Maschinen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | anzugsbolzen |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
