Bänder Tesa 58000-00102-10, Länge: 0.05 m | Breite: 20 mm | Farbe: Weiß
Powerstrips Clip Strip groß
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:58000-00102-10
Rubix:1175698






Technische Zusammenfassung
| Breite | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 0,05 m |
| Werkstoff | synthetischer kautschuk (klebstoff) |
Produktdetails : 58000-00102-23 Powerstrips Clip Strip groß
Powerstrips Clip Strip groß
Powerstrips Clip Strip groß
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 0,05 m |
| Werkstoff | synthetischer kautschuk (klebstoff) |
| Stärke | 0,65 mm |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std