800XXH-200-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:800 XXH 200
Rubix:1577088
Hersteller:92575101
EAN:5414465667466
800XXH-200-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxxh
Wirklänge80 ''
Riemenbreite50,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 800XXH-200-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip® Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in OE-Qualität für Ihre konventionellen Antriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von kleinsten Antrieben (Computerdrucker) bis hin zu schwerer Maschinentechnik (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxxh
Wirklänge80 ''
Riemenbreite50,8 mm
Zahnteilung31,75 mm
Werkstoffchloropren (kern);glasfaser (zugträger);nylon (gewebeabdeckung)
Anzahl Zähne64
Höhe15,2 mm
Wirklänge (mm)2032 mm
Zolltarifcode40103900
392,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
466,58 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage