310XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:310 XL 037
Rubix:1576632
Hersteller:927752797
EAN:5412571257243
310XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge31 ''
Riemenbreite9,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 310XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge31 ''
Riemenbreite9,5 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne155
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)787,4 mm
Zolltarifcode40103900
9,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,48 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage