306XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:306 XL 025
Rubix:1576622
Hersteller:927754011
EAN:5412571263664
306XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge30,6 ''
Riemenbreite6,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 306XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge30,6 ''
Riemenbreite6,4 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne153
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)777,24 mm
Zolltarifcode40103900
736,60 € exkl. MwSt.
/ 116 Stück
876,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage