Referenzen
Gates:208 XL 037
Rubix:1576474
Hersteller:927753999
EAN:5412571263572

Produktdetails : 208XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 20,8 '' |
| Riemenbreite | 9,525 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 104 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 528,32 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
569,80 € exkl. MwSt.
/ 77 Stück
678,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage