144XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:144 XL 037
Rubix:1576306
Hersteller:927752268
EAN:5412571254136
144XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge14,4 ''
Riemenbreite9,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 144XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge14,4 ''
Riemenbreite9,5 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne72
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)365,76 mm
Zolltarifcode40103900
498,42 € exkl. MwSt.
/ 78 Stück
593,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage