138XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:138 XL 025
Rubix:1576279
Hersteller:927753959
EAN:5412571263176
138XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge13,8 ''
Riemenbreite6,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 138XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge13,8 ''
Riemenbreite6,4 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne69
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)350,52 mm
Zolltarifcode40103900
233,52 € exkl. MwSt.
/ 56 Stück
277,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage