106XL-031-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:106 XL 031
Rubix:1576165
Hersteller:927753949
EAN:5412571263077
106XL-031-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Zusammenfassung
Profilxl
Wirklänge10,6 ''
Riemenbreite7,94 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 106XL-031-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge10,6 ''
Riemenbreite7,94 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne53
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)269,24 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
276,94 exkl. MwSt.
/ 61 Stück
329,56 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage