Referenzen
Gates:1560 MXL 025
Rubix:1576339
Hersteller:927741382
EAN:5412571236798

Produktdetails : 1560MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 15,6 '' |
| Riemenbreite | 6,35 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 195 |
| Höhe | 1,14 mm |
| Wirklänge (mm) | 396,24 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
837,20 € exkl. MwSt.
/ 115 Stück
996,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
