Referenzen
Gates:1008 MXL 012
Rubix:1576145
Hersteller:927754900
EAN:5414465082276

Produktdetails : 1008MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 10,08 '' |
| Riemenbreite | 3,2 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 126 |
| Höhe | 1,14 mm |
| Wirklänge (mm) | 256,03 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,76 € exkl. MwSt.
/ 78 Stück
271,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
