Referenzen
Gates:5L660K 6966 POWERATED
Rubix:1420894
Hersteller:84236966
EAN:5412571033700

Produktdetails : 5L6966 POWERATED Keilriemen POWERATED GATES
Keilriemen POWERATED GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5l |
|---|---|
| Länge | 1676 mm |
| Typ | 5l keilriemen |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
