Referenzen
Gates:3L160K 6716 POWERATED
Rubix:1418671
Hersteller:84236716
EAN:5412571032055

Produktdetails : 3L6716 POWERATED Keilriemen POWERATED GATES
Keilriemen POWERATED GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3l |
|---|---|
| Länge | 406 mm |
| Typ | 3l keilriemen |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
