K0161.2140X15 Scheibenhandrad, Griff feststehend, mit Passbohrung, Alu
Scheibenhandrad aus Aluminium, mit festem Zylindergriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0161.2140X15
Rubix:328039
EAN:4059245068609



Dokumente
Produktdetails : K0161.2140X15 Scheibenhandrad, Griff feststehend, mit Passbohrung, Alu
Werkstoff: Scheibenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Scheibenhandrad aus Aluminium, mit festem Zylindergriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 528 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 140 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage