GN522.5-160-B14-R Speichenhandrad ohne Nabennut, mit drehbarem Griff

Speichenhandrad Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 522.5-160-B14-R
Rubix:1865627
Hersteller:522.5-160-B14-R
EAN:4045525923027
GN522.5-160-B14-R Elesa-Speichenhandrad Mit Edelstahl-Nabenbuchse

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN522.5-160-B14-R Speichenhandrad ohne Nabennut, mit drehbarem Griff


Zu den herausragenden Merkmalen der Speichen-Handräder GN 522.5 gehören ein elegantes Design, das ergonomische und hygienische Anforderungen berücksichtigt. Aufgrund der verwendeten Materialien sind sie besonders für den Einsatz in korrosiven Atmosphären oder in Bereichen geeignet, die feucht gereinigt werden müssen. Insbesondere erlauben die FDA-zertifizierten Kunststoffe den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser160 mm
Zolltarifcode84879090
39,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen