DIN179-B16-28-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 179-B16-28-A
Rubix:576464
Hersteller:DIN 179-B16-28-A
EAN:4045525595255





Produktdetails : DIN179-B16-28-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 72 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Höhe | 28 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
