DIN172-B8-10-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:172-B8.0-10-A
Rubix:576422
Hersteller:172-B8-10-A
EAN:4045525593732





Produktdetails : DIN172-B8-10-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std