DIN172-B20-45-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl

Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 172-B20-45-A
Rubix:1859760
Hersteller:DIN 172-B20-45-A
EAN:4045525002838
DIN172-B20-45-A Positionierbuchse Mit Bund, Bohrung Eins. Gerundet

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser34 mm
Innendurchmesser20 mm
Höhe45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN172-B20-45-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl


Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht145 g
Außendurchmesser34 mm
Innendurchmesser20 mm
Höhe45 mm
Zolltarifcode73182900
14,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen