DIN179-B7.8-10-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl

Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 179-B7,8-10-A
Rubix:794597
Hersteller:DIN 179-B7,8-10-A
EAN:4045525675964
DIN179-B7.8-10-A Positionierbuchse ohne Bund, Bohrg. einseitig gerundet

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser12 mm
Innendurchmesser7,8 mm
Höhe10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN179-B7.8-10-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl


Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Außendurchmesser12 mm
Innendurchmesser7,8 mm
Höhe10 mm
Zolltarifcode73182900
2,56 exkl. MwSt.
/ Stück
3,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen