DIN172-B15-36-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 172-B15-36-A
Rubix:1859753
Hersteller:DIN 172-B15-36-A
EAN:4045525882164



Produktdetails : DIN172-B15-36-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 61 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Höhe | 36 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
