DIN172-B3-12-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl

Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 172-B3-12-A
Rubix:576387
Hersteller:DIN 172-B3-12-A
EAN:4045525593411
DIN172-B3-12-A Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser6 mm
Innendurchmesser3 mm
Höhe12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN172-B3-12-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl


Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Außendurchmesser6 mm
Innendurchmesser3 mm
Höhe12 mm
Forma
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73182900
3,09 exkl. MwSt.
/ Stück
3,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen