DIN172-B30-45-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 172-B30-45-A
Rubix:576396
Hersteller:DIN 172-B30-45-A
EAN:4045525593336





Produktdetails : DIN172-B30-45-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 245 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 46 mm |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
