K1839.3051211 Positionierbuchse mit Zustandssensor, PNP Schliesser

POSITIONIERBUCHSE MIT ZUSTANDSSENSOR, PNP SCHLIEßER, FORM:C M. GEWINDE UND ANLAUFKEGEL, STAHL GEHÄRTET

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1839.3051211
Rubix:3753502
Hersteller:K1839.3051211
EAN:4059245636754
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typpositionierbuchse
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1839.3051211 Positionierbuchse mit Zustandssensor, PNP Schliesser


Positionierbuchsen bilden einen Aufnahmepunkt für bolzenförmige Bedien- und Rastelemente, in welchen diese sicher und genau verrasten können. Bei den Positionierbuchsen mit Zustandssensor befindet sich ein variabel einstellbarer Sensor an der Buchse. Dieser ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob sich ein Bolzen in der Positionierbuchse befindet oder nicht. Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich das Bedien- oder Rastelement befindet. Werkstoff: Positionierbuchse Stahl oder Edelstahl 1.4034. Sensor Edelstahl. Klemmmutter Messing. Ausführung: Positionierbuchse: Stahl gehärtet und brüniert. Edelstahl gehärtet und blank. Sensor blank. Klemmmutter vernickelt. Hinweis: Abgestimmt auf Haltestücke K0638. Zustandssensor und Klemmmutter werden unmontiert geliefert. Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm. Anwendung: Positionierbuchsen in Verbindung mit einem Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, das sich das Bedien- oder Rastelement am gewünschten Ort befindet. Beispielsweise bei der Formatverstellung von Verpackungsmaschinen. Montage: Der Sensor wird mit der Klemmmutter an der Buchse befestigt und axial eingestellt. Durch Anziehen der Klemmmutter wird der Sensor schließlich fixiert. Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben. Technische Daten: Induktiver Sensor: Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO) Betriebsspannung: 10 - 30 V DC Betriebsstrom: <100 mA Schaltabstand: 1 mm Schaltfrequenz: <3500 Hz Kurzschlussfest: ja Verpolungsfest: ja Schutzart: IP 67 Anschlussart: 2 m PVC Kabel Temperaturbereich: -25° C - +70°C Zulassung: CE, c-UL-us, EAC Sicherheit: Positionierbuchsen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen. Zeichnungshinweis: 1) LED BN = Braun BK = Schwarz BU = Blau
Positionierbuchsen bilden einen Aufnahmepunkt für bolzenförmige Bedien- und Rastelemente, in welchen diese sicher und genau verrasten können. Bei den Positionierbuchsen mit Zustandssensor befindet sich ein variabel einstellbarer Sensor an der Buchse. Dieser ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob sich ein Bolzen in der Positionierbuchse befindet oder nicht. Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich das Bedien- oder Rastelement befindet. Werkstoff: Positionierbuchse Stahl oder Edelstahl 1.4034. Sensor Edelstahl. Klemmmutter Messing. Ausführung: Positionierbuchse: Stahl gehärtet und brüniert. Edelstahl gehärtet und blank. Sensor blank. Klemmmutter vernickelt. Hinweis: Abgestimmt auf Haltestücke K0638. Zustandssensor und Klemmmutter werden unmontiert geliefert. Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm. Anwendung: Positionierbuchsen in Verbindung mit einem Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, das sich das Bedien- oder Rastelement am gewünschten Ort befindet. Beispielsweise bei der Formatverstellung von Verpackungsmaschinen. Montage: Der Sensor wird mit der Klemmmutter an der Buchse befestigt und axial eingestellt. Durch Anziehen der Klemmmutter wird der Sensor schließlich fixiert. Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben. Technische Daten: Induktiver Sensor: Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO) Betriebsspannung: 10 - 30 V DC Betriebsstrom: <100 mA Schaltabstand: 1 mm Schaltfrequenz: <3500 Hz Kurzschlussfest: ja Verpolungsfest: ja Schutzart: IP 67 Anschlussart: 2 m PVC Kabel Temperaturbereich: -25° C - +70°C Zulassung: CE, c-UL-us, EAC Sicherheit: Positionierbuchsen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen. Zeichnungshinweis: 1) LED BN = Braun BK = Schwarz BU = Blau

Technische Informationen


Attribute
Typpositionierbuchse
Werkstoffstahl
99,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage