K1494.01 Gateway, Relais-Ausgänge
GATEWAY, RELAIS-AUSGÄNGE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1494.01
Rubix:3755980
Hersteller:K1494.01
EAN:4059245489817
Dokumente
Produktdetails : K1494.01 Gateway, Relais-Ausgänge
Das Gateway bildet die Schnittstelle zwischen den Arretierbolzen mit Zustandssensor oder dem Bluetooth-Modul für Smart Products und einer Maschinensteuerung. Es empfängt das Funksignal der Arretierbolzen oder der Bluetooth-Module und liefert an den Relais-Wechsler-Ausgängen ein für die Maschinensteuerung auslesbares binäres Ausgangssignal. Dadurch können die Betätigungszustände von bis zu 6 Arretierbolzen oder Bluetooth-Module übermittelt werden. Zur zusätzlichen Visualisierung lässt sich ein mobiles Endgerät mit dem Gateway verbinden. Das integrierte Bedienfeld mit Tastern und LEDs ermöglicht neben dem Verbinden und Trennen der Arretierbolzen oder Bluetooth-Module auch die Überwachung der Funkverbindung, des Betätigungszustandes und der Batterieladung. Werkstoff: Gehäuse Polycarbonat. Ausführung: Gehäuseoberteil lichtgrau. Gehäuseunterteil anthrazitgrau. Bestellbeispiel: K1494.01 Anwendung: Das Gateway dient zur Einbindung der Arretierbolzen mit Zustandssensor in Maschinen und Anlagen. Durch die Verbindung zwischen Gateway und Maschinensteuerung können die Betätigungszustände der Arretierbolzen angezeigt, überprüft und zur Prozesssteuerung genutzt werden. Montage: Auf Tragschienen nach IEC 60715. Vorteile: Betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Universelles Ausgangssignal. Einfache Installation. Auf Anfrage: Weitere Ausgangssignale, Schnittstellen Zubehör: Magentfuss für WLAN-Antennen K1845 Verlängerungskabel für WLAN-Antenne K1846 Arretierbolzen mit Zustandssensor K1495 Spanneisen mit Kraftsensor K1824 Kraftsensor für Schnellspanner K1825 Auflagebolzen mit Auflagesensor K1832 Bluetooth-Modul für Smart Products K1831 Technische Daten: Siehe Downloads, Technischer Hinweis.
Das Gateway bildet die Schnittstelle zwischen den Arretierbolzen mit Zustandssensor oder dem Bluetooth-Modul für Smart Products und einer Maschinensteuerung. Es empfängt das Funksignal der Arretierbolzen oder der Bluetooth-Module und liefert an den Relais-Wechsler-Ausgängen ein für die Maschinensteuerung auslesbares binäres Ausgangssignal. Dadurch können die Betätigungszustände von bis zu 6 Arretierbolzen oder Bluetooth-Module übermittelt werden. Zur zusätzlichen Visualisierung lässt sich ein mobiles Endgerät mit dem Gateway verbinden. Das integrierte Bedienfeld mit Tastern und LEDs ermöglicht neben dem Verbinden und Trennen der Arretierbolzen oder Bluetooth-Module auch die Überwachung der Funkverbindung, des Betätigungszustandes und der Batterieladung. Werkstoff: Gehäuse Polycarbonat. Ausführung: Gehäuseoberteil lichtgrau. Gehäuseunterteil anthrazitgrau. Bestellbeispiel: K1494.01 Anwendung: Das Gateway dient zur Einbindung der Arretierbolzen mit Zustandssensor in Maschinen und Anlagen. Durch die Verbindung zwischen Gateway und Maschinensteuerung können die Betätigungszustände der Arretierbolzen angezeigt, überprüft und zur Prozesssteuerung genutzt werden. Montage: Auf Tragschienen nach IEC 60715. Vorteile: Betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Universelles Ausgangssignal. Einfache Installation. Auf Anfrage: Weitere Ausgangssignale, Schnittstellen Zubehör: Magentfuss für WLAN-Antennen K1845 Verlängerungskabel für WLAN-Antenne K1846 Arretierbolzen mit Zustandssensor K1495 Spanneisen mit Kraftsensor K1824 Kraftsensor für Schnellspanner K1825 Auflagebolzen mit Auflagesensor K1832 Bluetooth-Modul für Smart Products K1831 Technische Daten: Siehe Downloads, Technischer Hinweis.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gateway |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
600,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
714,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

