11M-1320/2 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
PolyFlex JB 11M
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:11M1320JB/2 (1x2) POLYFLEX JB
Rubix:1524065
Hersteller:89142132
EAN:5412571042344

Produktdetails : 11M-1320/2 JB (GATES) Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 11m/jb |
|---|---|
| Innenlänge | 1302 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
265,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
