KB-13-15JP-3350 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Raubtier-PowerBand 15J
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:15JP3350/13 PREDATOR POWERBAND
Rubix:1496250
Hersteller:919533513
EAN:5414465596292

Produktdetails : KB-13-15JP-3350 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Innenlänge | 3350 mm |
| Anzahl der Rippen | 13 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.367,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.817,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
