Referenzen
Gates:B93/2 POWERBAND
Rubix:1432331
Hersteller:90932093
EAN:5412571062304

Produktdetails : KB-2-B94 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b |
|---|---|
| Innenlänge | 2408 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
