42732169 POLISTAR TUBE PST-T 100/5 8 A 240
Polistar Tube Pst-T 100/5 8 A 240
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:42732169
Rubix:1281705
EAN:4007220834947



Produktdetails : 42732169 POLISTAR TUBE PST-T 100/5 8 A 240
Polistar Tube Pst-T 100/5 8 A 240
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 5 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Körnung | 240 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
182,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
