42732168 POLISTAR TUBE PST-T 100/5 8 A 180
Polistar Tube Pst-T 100/5 8 A 180
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:42732168
Rubix:1281688
EAN:4007220834923



Produktdetails : 42732168 POLISTAR TUBE PST-T 100/5 8 A 180
Polistar Tube Pst-T 100/5 8 A 180
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 5 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Körnung | 180 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
182,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
