Referenzen
Pferd Tools:42730508
Rubix:1281729
EAN:4007220661581



Produktdetails : 42730508 POLISTAR PST 50 3 A 80
Polistar Pst 50 3 A 80
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 3 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
140,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
