41130006 POLIFLEX DISC PFD 115-22 CN 60 PUR-W

Poliflex Disc Pfd 115-22 Cn 60 Pur-W

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:PFD 115-22 CN 60 PUR-W
Rubix:1281054
Hersteller:41130006
EAN:4007220536377
PFERD 41130006 Poliflex Disc Pfd 115-22 Cn 60 Pur-W

Technische Zusammenfassung

Durchmesser115 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 41130006 POLIFLEX DISC PFD 115-22 CN 60 PUR-W


Für die Bearbeitung größerer Flächen im Stirnschliff. Anwendungsempfehlungen: Bevorzugt auf langsam laufenden Winkelschleifern einsetzen -Bestens für den Einsatz an Flächen von Bauteilen aus Stahl, Edelstahl (INOX), Titan, Leicht- und Buntmetallen geeignet;Erzielt ein feines, mattes Schliffbild;Die weiche Korneinbindung in Kombination mit der speziellen Kornform des Schleifmittels SiC garantiert ein sehr weiches Schleifverhalten;Die Aggressivität kann über die Wahl des Härtegrades variiert werden-Feinschleifen von Press- und Schmiedegesenken;Feinschleifen von Schweißnähten an Edelstahlkonstruktionen (INOX);Vorschleifen als Vorstufe zum Polieren an Bauteilen für die Lebensmittel- und Küchentechnik-Poliflex®-Feinschleifwerkzeuge der Bindung PUR erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–15 m/s ihre beste Leistung;Als Werkzeugantriebe können Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer sowie Winkelschleifer verwendet werden-Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden
Poliflex Disc Pfd 115-22 Cn 60 Pur-W

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser115 mm
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Körnung60
Zolltarifcode68042290
127,55 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
151,78 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std