Referenzen
Pferd Tools:TR 5010-6 FL
Rubix:1282942
Hersteller:44270505
EAN:4007220804339

Produktdetails : 44270505 Tuchringe Tr 5010-6 Fl
Tuchringe Tr 5010-6 Fl
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 59119099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,40 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
59,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
