41130015 POLIFLEX DISC PFD 115-22 CN 150 PUR-W
Poliflex Disc Pfd 115-22 Cn 150 Pur-W
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PFD 115-22 CN 150 PUR-W
Rubix:1281069
Hersteller:41130015
EAN:4007220536391






Produktdetails : 41130015 POLIFLEX DISC PFD 115-22 CN 150 PUR-W
Poliflex Disc Pfd 115-22 Cn 150 Pur-W
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 150 |
| Zolltarifcode | 68042290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,55 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
151,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
