13442 Stützteller für Schleifblüten, 32mm,medium, ungelocht

3M™ Finesse-it™ Roloc™ Stützteller für Schleifblüten

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:13442
Rubix:3481025
Hersteller:7000028224
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser32 mm
Bohrungsdurchmesser7,94 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13442 Stützteller für Schleifblüten, 32mm,medium, ungelocht


Verwenden Sie 3M™ Finesse-it™ Roloc™ Schleifpads mit Werkzeugen, die mit dem Roloc-Aufnahmesystem ausgestattet sind. Unsere Schleifpads eignen sich dank ihres kleineren Durchmessers ideal zum Erreichen kleiner, schwer zugänglicher Bereiche.

Diese Pads sind in einer Reihe von Dichten erhältlich, um unabhängig von der Lackart ein effektives Egalisieren von Lackfehlern zu ermöglichen. Die Pads sind mit einer Auflage erhältlich, die dafür ausgelegt ist, entweder 3M Hookit™- oder Stikit™-Scheiben während des Einsatzes sicher zu halten und ein schnelles, einfaches Entfernen der Scheibe zu ermöglichen. Dieses Zubehör kann verwendet werden, wenn ein Schleifwerkzeug dem Handschleifen vorgezogen wird. Außerdem bietet es den Komfort des 3M Roloc TR Quick Change Aufnahmesystems.

3M Roloc TR Schnellwechselscheiben verfügen über einen Kunststoff-Gewindeknopf oder eine Schraube, die so ausgelegt ist, dass sie sich einfach und schnell an ein 3M Roloc TR Scheibenpad (separat erhältlich) anbringen lassen, damit der Anwender die Scheiben bequem mit einer einfachen Drehbewegung zum Lösen bzw. Befestigen wechseln kann. Das Roloc TR-System bietet eine sichere Befestigung, und die Vielzahl an Roloc-Scheiben macht den Wechsel von einer Anwendung zur nächsten sehr einfach. Jeder TR-Befestigungsknopf ist zudem farbcodiert, sodass sich die für unterschiedliche Anwendungen erforderliche Körnung leicht erkennen lässt.
Dieser Schaumstoffstützteller mit 3M™ Roloc™ Schnellverschluss dient der Aufnahme von selbstklebenden Schleifblüten.

Stärken

Schnelle Befestigung für 3M™ Hookit™- und Stikit™-Schleifscheiben für den Einsatz auf Exzenterschleifern;Kleinerer Durchmesser macht dieses Pad ideal zum Erreichen kleiner, schwer zugänglicher Bereiche;Erhältlich in verschiedenen Schaumdichten für ein effektives Egalisieren von Lackfehlern unabhängig von der Lackart;3M Roloc™-Schnellwechselsystem ermöglicht einen schnellen Padwechsel für mehrstufige Veredelungsprozesse;Schleifscheiben separat erhältlich

Anwendungen

Zum Erreichen kleiner, schwer zugänglicher Bereiche;Ermöglicht ein effektives Egalisieren von Lackfehlern

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung6,123 g
Durchmesser32 mm
Bohrungsdurchmesser7,94 mm
Körnungmittel
Max. Drehzahl6000 m/s
77,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
92,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage