Referenzen
Pferd Tools:PFF 180 Z 40 SG POWER STEELOX
Rubix:1284698
Hersteller:67684185
EAN:4007220167632




Produktdetails : 67684185 POLIFAN PFF 180 Z40 SG POWER STEELOX
Polifan Pff 180 Z 40 Sg
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Schleifmittelart | keramik |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
116,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
