67656185 POLIFAN PFF 180 A-COOL 60 SG INOX+ALU
Polifan Pff 180 A 60 Sg-Cool
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PFF 180 A-COOL 60 SG INOX+ALU
Rubix:1284691
Hersteller:67656185
EAN:4007220232989




Produktdetails : 67656185 POLIFAN PFF 180 A-COOL 60 SG INOX+ALU
Polifan Pff 180 A 60 Sg-Cool
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
114,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
