Referenzen
Pferd Tools:PFF 125 Z 80 PSF STEELOX
Rubix:1284622
Hersteller:67668125
EAN:4007220512531




Produktdetails : 67668125 POLIFAN PFF 125 Z80 PSF STEELOX
Polifan Pff 125 Z 80 Psf
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
46,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
