67660625 POLIFAN PFF 125 CO-COOL 60 SG STEELOX
Polifan Pff 125 Co 60 Sgp-Cool
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PFF 125 CO-COOL 60 SG STEELOX
Rubix:1284646
Hersteller:67660625
EAN:4007220793152






Produktdetails : 67660625 POLIFAN PFF 125 CO-COOL 60 SG STEELOX
Polifan Pff 125 Co 60 Sgp-Cool
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
71,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
