Referenzen
Pferd Tools:PFF 100 A 40 SG STEELOX/16,0
Rubix:1284636
Hersteller:67604100
EAN:4007220262719




Produktdetails : 67604100 POLIFAN PFF 100 A40 SG STEELOX/16
Schon bei geringem Anpressdruck sehr gute Schleifergebnisse Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet -Schleifmittel: Korund A Körnung: 24, 40, 60, 80, 120 -Vielseitig einsetzbares Profi-Werkzeug für universelle Schleifaufgaben mit hoher Zerspanungsleistung und herausragender Standzeit.
Polifan Pff 100 A 40 Sg
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
56,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
