67654100 POLIFAN PFF 100 A-COOL 40 SG INOX+ALU/16
Polifan Pff 100 A 40 Sg-Cool
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PFF 100 A-COOL 40 SG INOX+ALU/16,0
Rubix:1284757
Hersteller:67654100
EAN:4007220262764




Produktdetails : 67654100 POLIFAN PFF 100 A-COOL 40 SG INOX+ALU/16
Schon bei geringem Anpressdruck wird auf regelbaren Winkelschleifern im unteren Drehzahlbereich ein kühler Schliff erreicht Hervorragend für die Bearbeitung von Blechen und dünnwandigen Profilen geeignet -Schleifmittel: Korund A mit Beschichtung Körnung: 40, 60, 80, 120 -Profi-Werkzeug für Schleifaufgaben zur Erzielung einer hohen Oberflächengüte bei geringer Wärmebelastung. Besonders kühler Schliff auf schlecht wärmeleitenden Werkstoffen.
Polifan Pff 100 A 40 Sg-Cool
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
62,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
