Referenzen
Pferd Tools:PFC 180 A 60 PSF STEELOX
Rubix:1284779
Hersteller:67746185
EAN:4007220444696




Produktdetails : 67746185 POLIFAN PFC 180 A60 PSF STEELOX
Polifan Pfc 180 A 60 Psf
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
76,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
