67706125 Fächerschleifscheibe A 60SG gewölbt 125mm K60
Polifan Pfc 125 A 60 Sg
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PFC 125 A 60 SG STEELOX
Rubix:1284645
Hersteller:67706125
EAN:4007220167847






Produktdetails : 67706125 Fächerschleifscheibe A 60SG gewölbt 125mm K60
Polifan Pfc 125 A 60 Sg
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Schleifmittelart | keramik |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:83040060, 9853960060
- rubix:1037077
- hersteller:9853960060
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
4,89 € exkl. MwSt./ Stück
