12PROVXBALE EPB Hydraulikschlauch DN20 EN 857 2SC
PolarSeal II Schlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Excellium:12PROVXBALE EPB
Rubix:3336310
Hersteller:4656-0303


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19,1 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 215 bar |
| Werkstoff | schlauch: auf nbr-basis (nitril); verstärkung: geflochtener hochfester stahldraht; mantel: nbr/pvc (synthetikgummi). |
Produktdetails : 12PROVXBALE EPB Hydraulikschlauch DN20 EN 857 2SC
Der PolarSeal II-Schlauch wurde als Teil der PolarSeal II-Baureihe entwickelt und funktioniert am besten gepaart mit PolarSeal II-Armaturen und Schlauchschellen. Die elastomerische Röhre wurde für eine verbesserte Haltbarkeit mit Gewebe verstärkt, und die Decke ist beständig gegenüber Hitze-, Feuchtigkeit und Ozon. Dieser Schlauch wird empfohlen für die Verwendung in Schul- und Linienbussen, RV, Limousinen und sonstigen schweren Gerätefahrzeugen, die entlang Wechselspannungsleitungen oder schwer zu wartender Wechselspannungsleitungen laufen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 19,1 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 215 bar |
| Werkstoff | schlauch: auf nbr-basis (nitril); verstärkung: geflochtener hochfester stahldraht; mantel: nbr/pvc (synthetikgummi). |
| Biegeradius | 120 mm |
| Berstdruck | 860 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,87 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std