3210032820 Podesttreppe, einseitig 7 Stufen

Podesttreppe einseitig 7 Stufen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Zarges:9900000725
Rubix:1098474
3210032820 Podesttreppe einseitig 7 Stufen Podesthöhe 1,68 m

Produktdetails : 3210032820 Podesttreppe, einseitig 7 Stufen


Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar, Leichtmetall-Stufen • Material: Aluminium • Arbeitsplattform: geriffelt, 600 x 800 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1000 mm) • Stufen: Aluminium, geriffelt, 200 mm tief • Handlauf: beidseitig • Rollen: 4 gefederte Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131-7 und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Arbeitsplatz Hinweis: Handlauf, gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode76169990
1.169,03 exkl. MwSt.
/ Stück
1.391,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage