895876 Zugstangenzylinder ISO 15552 D=50 H=150 D M

PNEUMATISCHER ZYLINDER ISO 6432 - DOPPELTE WIRKUNG - MAGNETISCH - GUMMIKISSEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:895876
Rubix:3289129
Hersteller:895876
EAN:3660338481772
895876 Zugstangenzylinder ISO 15552 D=50 H=150 D M

Technische Zusammenfassung

Typiso15552
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub150 mm

Dokumente

Produktdetails : 895876 Zugstangenzylinder ISO 15552 D=50 H=150 D M


Pneumatikzylinder ISO15552, doppeltwirkend, Zylinderrohr aus rostfreiem Stahl und vordere und hintere Flansche aus eloxiertem Aluminium, magnetische Erkennung. Einstellbare Dämpfung

Technische Informationen


Attribute
Typiso15552
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub150 mm
97,03 exkl. MwSt.
/ Stück
115,47 inkl. MwSt.