GN863-2000-EPV-M Pneumatik-Spanner für Näherungsschalter
Pneumatik-Spanner, schwere Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 863-2000-EPV-M
Rubix:361269
Hersteller:GN 863-2000-EPV-M
EAN:4045525387959





Produktdetails : GN863-2000-EPV-M Pneumatik-Spanner für Näherungsschalter
Pneumatik-Spanner GN 863 sind so konstruiert, dass sie leicht zu demontieren sind: die Lagerbolzen sind axial durch Seeger-Ringe gesichert. Der Spannarm kann so nach der Demontage entsprechend dem Anwendungsfall bearbeitet werden. Im Interesse einer langen Lebensdauer von Spannmechanik und Luftzylinder sollte der Betriebsdruck 6 bar nicht überschreiten und eine Luft-Wartungseinheit vorgeschaltet sein. Pneumatik-Spanner GN 863 sind serienmäßig mit einem magnetischen Kolben (Kennzeichen M) ausgestattet. In Verbindung mit Näherungsschalter GN 896.3 ist damit eine Stellungsabtastung möglich, die einen elektrischen Steuerimpuls auslöst.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8355 g |
|---|---|
| Typ | epv-m |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
812,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
966,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
