GN861-1000-EP-M Pneumatik-Spanner für Näherungsschalter
Pneumatik-Spanner schwere Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 861-1000-EP-M
Rubix:93297
Hersteller:GN 861-1000-EP-M
EAN:4045525387652





Produktdetails : GN861-1000-EP-M Pneumatik-Spanner für Näherungsschalter
Pneumatik-Spanner GN 861 sind so konstruiert, dass sie leicht zu demontieren sind: die Lagerbolzen sind axial durch Seeger-Ringe gesichert. Der Spannarm kann so nach der Demontage entsprechend dem Anwendungsfall bearbeitet werden. Im Interesse einer langen Lebensdauer von Spannmechanik und Luftzylinder sollte der Betriebsdruck 6 bar nicht überschreiten und eine Luft-Wartungseinheit vorgeschaltet sein. Pneumatik-Spanner GN 861 sind serienmäßig mit einem magnetischen Kolben (Kennzeichen M) ausgestattet. In Verbindung mit Näherungsschalter GN 896.3 ist damit eine Stellungsabtastung möglich, die einen elektrischen Steuerimpuls auslöst.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5890 g |
|---|---|
| Typ | ep-m |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
687,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
818,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
